Laser rotante GRL 250 HV

Codice art.: 0601061600
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
Codice articolo 0601061600
EAN / GTIN 3165140583138
Codice del produttore 0601061600
Numero-L L00590 813
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Laser rotante GRL 250 HV, laser entry-level a basso costo nell'ambito del GRL, facile da usare grazie a un pulsante per funzione e al display autoesplicativo, rapida regolazione in orizzontale e verticale grazie all'autolivellamento automatico (± 5°), raggio a piombo di 90° verso l'alto per un allineamento preciso, vano batteria (ET no. 1 608 M00 05D); telecomando RC1 Professional (0 601 069 900); occhiali laser (rossi) (ET n. 1 608 M00 05B); piastra di puntamento laser (rossa) (ET n. 1 608 M00 05C); valigetta da lavoro (ET n. 1 608 M00 05F); 1 x 1,5 V LR6 (AA); 2 x 1,5 V LR6 (AA)

Proprietà:

  • Area di lavoro con ricevitore: 125 m (raggio)
  • Area di lavoro con ricevitore, valore: 125 m
  • Area di lavoro con ricevitore, supplemento: (raggio)
  • Colore linea laser: rosso
  • Diodo laser: 635 nm, < 1 mW
  • Classe laser: 2
  • Accuratezza: ± 3,0 mm a 30 m* (* più deviazione dipendente dall’uso)
  • Velocità di rotazione: 150, 300, 600 min-1
  • Campo di autolivellamento: ± 5°
  • Denominazione della categoria: 82
  • Filettatura per treppiede: 5/8 pollici
  • Protezione da polvere e spruzzi d’acqua: IP 54