Descriere:
Laser rotativ GRL 250 HV, Laser de intrare în gama GRL cu costuri reduse, ușor de utilizat datorită unui buton pentru fiecare funcție și a afișajului auto-explicativ, reglabil rapid pe orizontală și verticală datorită autonivelării automate (± 5°), fascicul cu plumb de 90° în sus pentru o aliniere exactă, compartiment pentru baterii (ET nr. 1 608 M00 05D); telecomandă RC1 Professional (0 601 069 900); ochelari de protecție cu laser (roșu) (ET nr. 1 608 M00 05B); placă țintă laser (roșu) (ET nr. 1 608 M00 05C); geantă de lucru (ET nr. 1 608 M00 05F); 1 x 1,5 V LR6 baterie (AA); 2 x 1,5 V LR6 baterie (AA)
Caracteristică:
- Zonă de lucru cu receptor: 125 m (raza)
- Zonă de lucru cu receptor, valoare: 125 m
- Zonă de lucru cu receptor, suplimentar: (raza)
- Culoare linie laser: roşu
- Diodă laser: 635 nm, < 1 mW
- Clasa laserului: 2
- Precizie de nivelare: ± 3,0 mm la 30 m* (* plus abatere în funcție de utilizare)
- Viteză de rotație: 150, 300, 600 min-1
- Domeniu de auto-nivelare: ±5°
- Denumire categorie: 82
- Filet pentru trepied: 5/8″
- Protecție împotriva prafului și stropilor: IP 54