Popis:
Rotačný laser GRL 250 HV, cenovo výhodný laser zo série GRL, jednoduchá obsluha vďaka jednému tlačidlu na každú funkciu a intuitívnemu displeju, rýchle nastavenie v horizontálnej a vertikálnej polohe vďaka automatickému samonivelačnému mechanizmu (± 5°), 90° olovnica smerom nahor pre presné vyrovnanie, priestor na akumulátor (ET-č. 1 608 M00 05D); Diaľkové ovládanie RC1 Professional (0 601 069 900); Laserové okuliare (červené) (ET-č. 1 608 M00 05B); Laserová cieľová doska (červená) (ET-č. 1 608 M00 05C); Remeselnícka kufrík (ET-č. 1 608 M00 05F); 1 x 1,5 V LR6 batéria (AA); 2 x 1,5 V LR6 batéria (AA)
Charakteristika:
- Pracovný rozsah s prijímačom: 125 m (polomer)
- Pracovný rozsah s prijímačom, hodnota: 125 m
- Pracovný rozsah s prijímačom, doplnok: (polomer)
- Farba laserovej čiary: červená
- Laserová dióda: 635 nm, < 1 mW
- Laserová trieda: 2
- Presnosť nivelácie: ± 3,0 mm pri 30 m* (* plus odchýlka v závislosti od použitia)
- Rýchlosť otáčania: 150, 300, 600 min-1
- Rozsah samonivelačného mechanizmu: ± 5
- Označenie odvetvia: 82
- Závit statívu: 5/8″
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode: IP 54