Laser rotatif GRL 250 HV

Réf.: 0601061600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de piles incluses 3 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international AA (LR6)
Série GRL
Indice de protection IP IP54
Référence fabricant GRL 250 HV
Emballage Valises en plastique
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Vitesse de rotation 150 min-1; 300 min-1; 600 min-1
Portée maximale 125 m
Précision 3 mm
Plage de nivellement, nivellement automatique 5 degré
Filetage, avec filetage pour support 5/8 pouce
Type de produit lasers rotatifs
Classe de laser classe 2
Exécution avec récepteur
Caractéristiques nivellement automatique; avec filetage pour support

Identification et classification

Référence article 0601061600
EAN / GTIN 3165140583138
Réf. fabricant 0601061600
Article hors catalogue L00590 813
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Laser rotatif GRL 250 HV, Laser d'entrée de gamme avantageux au sein de la gamme GRL, Facile à utiliser grâce à un bouton par fonction et à un affichage auto-explicatif, Réglage rapide en utilisation horizontale et verticale grâce à l'autonivellement automatique (± 5°), faisceau d'aplomb de 90° vers le haut pour un alignement précis, Compartiment à batterie (ET-Nr. 1 608 M00 05D) ; télécommande RC1 Professional (0 601 069 900) ; lunettes laser (rouges) (ET-Nr. 1 608 M00 05B) ; cible laser (rouge) (ET-Nr. 1 608 M00 05C) ; mallette d'artisan (ET-Nr. 1 608 M00 05F) ; 1 pile LR6 de 1,5 V (AA) ; 2 piles LR6 de 1,5 V (AA)

Caractéristique(s):

  • Espace de travail avec récepteur: 125 m (rayon)
  • Zone de travail avec récepteur, valeur: 125 m
  • Zone de travail avec récepteur, supplémentaire: (rayon)
  • Couleur de la ligne laser: Rouge
  • Diode laser: 635 nm, < 1 mW
  • Classe de laser: 2
  • Précision de nivellement: ± 3,0 mm à 30 m* (* plus écart lié à l’utilisation)
  • Vitesse de rotation: 150, 300, 600 min-1
  • Plage de nivellement: ± 5°
  • Désignation de la gamme: 82
  • Filetage pour trépied: 5/8 pouce
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau: IP 54