Seria 7400 ESD Wkrętak dynamometryczny z ustawioną wartością (0,1-1,0 Nm), z uchwytem szybkomocującym, 7456 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,0 Nm

Nr art.: 05074828001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria 7400 ESD
Oznaczenie producenta Kraftform Drehmomentschraubendreher
Opakowanie luzem
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Nastawiony moment obrotowy 0,3
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Uchwyt bitów, uchwyt bitów F 6,3
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kierunek dokręcania strona prawa
Kształt złącza uchwyt bitów
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789
Długość całkowita L 145 mm
Masa całkowita 90 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05074828001
EAN / GTIN 4013288179050
Numer producenta 05074828001
Numer L L60020 3656
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wkrętak dynamometryczny Wera.
  • Zabezpieczenie przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami.
  • Z fabrycznie ustawioną na najmniejszą wartość skali stałą wartością momentu obrotowego.
  • Do zastosowań, w których wymagana jest stała wartość momentu obrotowego i jego powtarzalność.
  • Wartość momentu obrotowego można zmienić za pomocą dodatkowego narzędzia w ramach zakresu pomiarowego (zestaw do ponownej kalibracji, do zamówienia z kodem 05137003001).
  • Następnie należy sprawdzić ustawioną wartość za pomocą standardowego testera momentu obrotowego.
  • Z mechanizmem szybkomocującym do szybkiej wymiany grotów i końcówek.
  • Nielimitowana wartość momentu obrotowego zwalniającego do odkręcania zapieczonych śrub.
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłoń.
  • Do końcówek 4 mm Halfmoon (seria Wera 9) i 4 mm HIOS (seria Wera 21).
  • Uwaga: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Cecha szcz.:

  • Article number: 7456 ESD item no.
  • Handle length: 89 mm
  • Main scale measuring range: 0.3-1.0 Nm
  • Length of torque wrench: 138 mm
  • Length of torque wrench (in inches): 5 1/4 inches
  • Default measured value on the main scale: 0.3 Nm

Zaleta:

  • Wkrętak dynamometryczny Kraftform ESD z fabrycznie ustawioną wartością momentu obrotowego, nastawny
  • Elektrostatycznie bezpieczne narzędzie dzięki odporności powierzchniowej ≤ 109 Ohm
  • Do grotów Halfmoon 4 mm i HIOS 4 mm
  • Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego
  • Rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę

W dostawie:

  • Seria 7400 ESD Wkrętaki dynamometryczne z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową (0,1-1,0 Nm) Kraftform z uchwytem szybkowymiennym, 7456 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,0 Nm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "7400 ESD" Zobacz wszystkie