Seria 7400 ESD Kraftform Wkrętak dynamometryczny na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową, rozmiar uchwytu 89 mm, 7452 ESD x 0,9-1,5 Nm

Nr art.: 05074824010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Kształt złącza uchwyt bitów
Nastawiony moment obrotowy 0,9
Długość całkowita L 89 mm
Kierunek dokręcania strona prawa
Protokół kontroli producenta nie
Norma DIN ISO 1173
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Seria 7400 ESD
Oznaczenie producenta 7400 ESD; Kraftform
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Uchwyt bitów, uchwyt bitów D 6,3
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Technika pomiarowa mechanicznie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05074824010
EAN / GTIN 4013288188229
Numer producenta 05074824010
Numer L L60230 2
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wkrętak dynamometryczny Wera.
  • Zabezpieczenie przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami.
  • Na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością momentu obrotowego.
  • Do zastosowań, w których wymagana jest stała wartość momentu obrotowego i jego powtarzalność.
  • Wartość momentu obrotowego można zmienić za pomocą dodatkowego narzędzia w ramach zakresu pomiarowego (zestaw do ponownej kalibracji, do zamówienia z kodem 05137003001).
  • Następnie należy sprawdzić ustawioną wartość za pomocą standardowego testera momentu obrotowego.
  • Nielimitowana wartość momentu obrotowego zwalniającego do odkręcania zapieczonych śrub.
  • Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów.
  • Do bitów sześciokątnych 1/4″ wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173).
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłoń.
  • Uwaga: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Cecha szcz.:

  • Article number: 7452 ESD item no.
  • Arbor size: 1/4″
  • Handle length: 89 mm
  • Main scale measuring range: 0.9-1.5 Nm
  • Length of torque wrench: 133 mm
  • Length of torque wrench (in inches): 5 1/4 inches

Zaleta:

  • Wkrętak dynamometryczny Kraftform ESD, na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością momentu obrotowego, nastawny
  • Elektrostatycznie bezpieczne narzędzie dzięki odporności powierzchniowej ≤ 109 Ohm
  • Rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
  • Do grotów sześciokątnych 1/4″
  • Z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor do grotów sześciokątnych 1/4″

W dostawie:

  • Seria 7400 ESD Wkrętaki dynamometryczne na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową Kraftform, rozmiar uchwytu 89 mm, 7452 ESD x 0,9-1,5 Nm

Wskazówka:

ATTENTION: Special article!
When ordering, please inform our sales department of the desired presetting within the possible range (0.9 - 1.5 Nm) in Nm.
Standard article (default 0.9 Nm): 05074824001