Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny, ESD (2,5-29,0 in.lbs.) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 7445 ESD x 2.5-11.5 in. lbs.

Nr art.: 05074733001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Seria 7400 ESD
Oznaczenie producenta Kraftform
Opakowanie luzem
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kształt czopu lub gniazda wyjściowego brak
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego lbf in
Min. moment obrotowy, lbf in 2,5
Maks. moment obrotowy, lbf in 11,5
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Uchwyt bitów, uchwyt bitów F 6,3
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Jednostka miary podziałki skali mNm
Jednostka momentu obrotowego lbf in
Zasada zadziałania Mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Sygnał wyzwalający Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kierunek dokręcania strona prawa
Kształt złącza uchwyt bitów
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy
Protokół kontroli producenta nie
Norma DIN ISO 1173

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05074733001
EAN / GTIN 4013288106988
Numer producenta 05074733001
Numer L L60020 1629
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wkrętak dynamometryczny nastawny.
  • Ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami.
  • Ustawienie dowolnej wartości momentu obrotowego z najwyższą dokładnością.
  • Łatwa regulacja bez użycia dodatkowych narzędzi.
  • Czytelna skala.
  • Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek.
  • Nielimitowana wartość momentu obrotowego do odkręcania mocno osadzonych wkrętów.
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłoń.
  • Do grotów sześciokątnych 1/4″ wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173).

Cecha szcz.:

  • Article number: 7445 ESD item no.
  • Arbor size: 1/4″
  • Handle length: 105 mm
  • Main scale measuring range: 2.5–11.5 in. lbs.
  • Main scale division: 0.5 in. lbs.
  • Length of torque wrench: 155 mm
  • Length of torque wrench (in inches): 6 inches

Zaleta:

  • Wkrętak dynamometryczny nastawny Kraftform ESD z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor
  • Elektrostatycznie bezpieczne narzędzie dzięki odporności powierzchniowej ≤ 109 Ohm
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Micro zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
  • Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
  • Z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor do grotów sześciokątnych 1/4″

W dostawie:

  • Seria 7400 ESD Wkrętaki dynamometryczn nastawne (2,5-29,0 in.lbs.) Kraftform z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 7445 ESD x 2.5-11.5 in. lbs.