{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Kształt złącza | uchwyt bitów | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne sprzęgło ślizgowe | |
| Uchwyt bitów | F 6,3 | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Protokół kontroli producenta | nie | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Oznaczenie producenta | Kraftform | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kształt czopu lub gniazda wyjściowego | brak | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | lbf in | |
| Min. moment obrotowy, lbf in | 11 | |
| Maks. moment obrotowy, lbf in | 29 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | tak | |
| Rozmiar, uchwyt bitów | 1/4 cal | |
| Jednostka momentu obrotowego | lbf in | |
| Sygnał wyzwalający | Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Messtechnik | mechanicznie | |
| Maßeinheit Skalenteilung | mNm | |
| Messfunktionen | Moment obrotowy |
| Numer artykułu | 05074734001 | |
| EAN / GTIN | 4013288106995 | |
| Numer producenta | 05074734001 | |
| Numer L | L60020 1630 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |