Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny (0,1-3,0 Nm), ESD, 7432 ESD x 0,90-1,50 Nm

Nr art.: 05074784001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 7432 ESD
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 0,9
Maks. moment obrotowy, Nm 1,5
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Jednostka miary podziałki skali cNm
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kierunek dokręcania strona prawa
Kształt złącza uchwyt bitów
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy
Norma DIN ISO 1173

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05074784001
EAN / GTIN 4013288179173
Numer producenta 05074784001
Numer L L60020 3203
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wkrętak dynamometryczny nastawny.
  • Ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami.
  • Ustawienie dowolnej wartości momentu obrotowego z najwyższą dokładnością.
  • Łatwa regulacja bez użycia dodatkowych narzędzi.
  • Czytelna skala.
  • Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek.
  • Nielimitowana wartość momentu obrotowego do odkręcania mocno osadzonych wkrętów.
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłoń.
  • Do grotów sześciokątnych 1/4″ wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173).

Cecha szcz.:

  • Article number: 7432 ESD item no.
  • Arbor size: 1/4″
  • Handle length: 89 mm
  • Main scale measuring range: 0.90-1.50 Nm
  • Main scale division: 0.05 Nm
  • Length of torque wrench: 142 mm
  • Length of torque wrench (in inches): 5 7/16 inches

Zaleta:

  • Wkrętak dynamometryczny nastawny Kraftform ESD z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor
  • Elektrostatycznie bezpieczne narzędzie dzięki odporności powierzchniowej ≤ 109 Ohm
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
  • Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
  • Z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor do grotów sześciokątnych 1/4″

W dostawie:

  • Seria 7400 ESD Wkrętaki dynamometryczne nastawne (0,1-3,0 Nm) Kraftform z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 7432 ESD x 0,90-1,50 Nm