Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny (0,1-3,0 Nm), ESD, 7440 ESD x 0,3-1,2 Nm

Nr art.: 05074730001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
maksymalny moment obrotowy 300 cNm
Rodzaj produktu Torque screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05074730001
EAN / GTIN 4013288106964
Numer producenta 05074730001
Numer L L60020 1279
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wkrętak dynamometryczny nastawny.
  • Ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami.
  • Ustawienie dowolnej wartości momentu obrotowego z najwyższą dokładnością.
  • Łatwa regulacja bez użycia dodatkowych narzędzi.
  • Czytelna skala.
  • Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek.
  • Nielimitowana wartość momentu obrotowego do odkręcania mocno osadzonych wkrętów.
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłoń.
  • Do grotów sześciokątnych 1/4″ wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173).

Cecha szcz.:

  • Article number: 7440 ESD item no.
  • Arbor size: 1/4″
  • Handle length: 105 mm
  • Main scale measuring range: 0.3-1.2 Nm
  • Main scale division: 0.05 Nm
  • Length of torque wrench: 155 mm
  • Length of torque wrench (in inches): 6 inches

Zaleta:

  • Wkrętak dynamometryczny nastawny Kraftform ESD z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor
  • Elektrostatycznie bezpieczne narzędzie dzięki odporności powierzchniowej ≤ 109 Ohm
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
  • Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
  • Z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor do grotów sześciokątnych 1/4″

W dostawie:

  • Seria 7400 ESD Wkrętaki dynamometryczne nastawne (0,1-3,0 Nm) Kraftform z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 7440 ESD x 0,3-1,2 Nm