Serie 7400 ESD Kraftform Destornilladores dinamométricos ajustables (0,1-1,0 Nm), preajustados, con porta-puntas de cambio rápido, 7456 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,0 Nm

Número de artículo: 05074828001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Posibilidad de regulación valor de disparo Preajustable
Forma de la conexión asiento para puntas
Precisión del par de giro en sentido horario 6 %
Par ajustado 0,3
Asiento para puntas F 6,3
Longitud total L 145 mm
Peso total 90 g
Sentido de apriete a derecha
Certificado de prueba del fabricante
Norma DIN EN ISO 6789
Zona de protección ESD (EPA)
Denominación del fabricante Kraftform Drehmomentschraubendreher
Embalaje sueltos
Unidad de medida par de giro Nm
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
QuickRelease / función de cambio rápido
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Metrología ejecución mecánica
Funciones de medición Par de giro
Indicación analógico/a

Identificación y clasificación

Número de artículo 05074828001
EAN / GTIN 4013288179050
Número del fabricante 05074828001
Número L L60020 3656
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Destornillador dinamométrico de Wera.
  • Ofrece una protección segura ante energía electrostática y los daños que ésta puede causar.
  • Con un valor del par dinamométrico fijamente preajustado de fábrica en el menor valor de la escala.
  • Adecuado para todas aquellas aplicaciones en las cuales es necesario que se tenga un valor del par constantemente igual y en los que se requiera una alta exactitud repetitiva.
  • El valor del par de apriete se puede modificar dentro del área de medición con una herramienta adicional (el juego de recalibración es obtenible bajo el número de código 05137003001).
  • Luego, el valor ajustado ha de verificarse con ayuda de un aparato corriente de medición del par de giro.
  • Con sistema de cambio rápido para un cambio ultrarrápido de puntas.
  • Se tiene un par de desapriete ilimitado para poder soltar tornillos agarrotados.
  • El mango tipo Kraftform es multicomponente y dispone de zonas duras y blandas para una mayor velocidad de trabajo así como un mayor cuidado de la superficie de la mano del usuario.
  • Adecuado para puntas con arrastre de tipo Halfmoon de 4 mm (serie de Wera 9) y de tipo HIOS de 4 mm (serie de Wera 21).
  • Por favor, tenga en cuenta: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Característica:

  • Número de artículo: 7456 ESD, n.º de artículo
  • Longitud de mango: 89 mm
  • Escala principal Rango de medición: 0,3-1,0 Nm
  • Longitud de la llave dinamométrica: 138 mm
  • Longitud de la llave dinamométrica (en pulgadas): 5 1/4 pulgadas
  • Valor de medición preajustado en la escala principal: 0,3 Nm

Ventaja:

  • Destornillador dinamométrico tipo Kraftform ESD fijamente preajustado de fábrica, ajustable
  • Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de ≤ 109 Ohmios
  • Adecuado para puntas con arrastre Halfmoon de 4 mm y HIOS de 4 mm
  • Una señal audible y palpable al alcanzar el par de apriete prefijado
  • Mango Kraftform para trabajos rápidos y ergonómicos de uniones atornilladas

Volumen de suministro:

  • 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.0 Nm) and quick-release chuck, 7456 ESD x 0.3 Nm x 0.3-1.0 Nm