{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Kształt złącza | uchwyt bitów | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Oznaczenie producenta | 7441 ESD | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 1,2 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 3 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | tak | |
| Rozmiar, uchwyt bitów | 1/4 cal | |
| Jednostka miary podziałki skali | cNm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Wskazanie | analogowy |
| Numer artykułu | 05074731001 | |
| EAN / GTIN | 4013288106971 | |
| Numer producenta | 05074731001 | |
| Numer L | L60020 1670 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |