Step ladder set, accessible from both sides, pluggable, including insert

Nr art.: 040272
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Prowadnica słupka kształt stożkowy
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 7
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Możliwość składania tak
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Nachylenie 70 stopni
Możliwość chodzenia z obu stron
Zabezpieczenie przed rozsunięciem 2 taśmy poliestrowe o wysokiej wytrzymałości
Nośność 150 kg
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 040272
EAN / GTIN 4031405402720
Numer producenta 040272
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Fakty
  • Zestaw składający się z aluminiowej drabiny i pasującej części wkładanej
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Stożkowa prowadnica szynowa zapewniająca bezpieczną podstawę
  • Strefa uchwytu ergo-pad® z mechanizmem zaciskowym
  • Solidne, skręcane, solidne złącze drabinowe wykonane z aluminium
  • Szybki i łatwy montaż za pomocą złącza wtykowego z zamkiem hakowym
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • Opcjonalnie można go wyposażyć w podnóżki Clip-Step, Clip-Step R13 i Clip-Step Relax
  • Oszczędność miejsca podczas transportu i przechowywania
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Ochrona rozpórek za pomocą dwóch pasków poliestrowych o wysokiej wytrzymałości
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
Informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikat firmy: ISO 9001
  • Certyfikat firmy: ISO 14001
  • Certyfikat firmy: EN 1090
  • Certyfikat firmy: EcoVadis
  • RoHS
  • ZASIĘG
  • Grupa MUNK kieruje się Kodeksem Postępowania
  • Prawo dotyczące łańcucha dostaw nie ma zastosowania ze względu na naszą wielkość
  • Zastosowane materiały są wymienione w specyfikacji technicznej
  • Produkcja oszczędzająca zasoby: własne systemy fotowoltaiczne
  • Energooszczędne zużycie energii w produkcji: oświetlenie LED
  • Możliwość naprawy, trwałość i jakość: 15 lat gwarancji na produkty seryjne produkowane w Niemczech
  • Możliwość recyklingu: Nasze produkty są w większości wykonane z aluminium, stali lub drewna i można je poddać bezpośrednio procesowi recyklingu.
  • Społecznie akceptowalne warunki pracy w produkcji: godziwe płace, równość płci
  • Ekonomiczne opakowanie nadające się do recyklingu: brak użycia styropianu, wykorzystanie głównie drewna i kartonu, niewielkie ilości plastiku
  • Brak zagrożenia dla zdrowia użytkowników

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 7 poziomów
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Materiał: aluminium
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Osłona szczebla/stopnia: aluminium żebrowane
  • Dozwolone jako miejsce pracy (TRBS 2121 część 2): prawda