{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Richtlijn/markering | RoHS-richtlijn | |
| Boomgeleiding | conisch | |
| Aantal ladderdelen | 2 | |
| Opstapje uitvoering | trede | |
| Aantal tredes per ladderdeel | 7 | |
| Tredediepte | 80 mm | |
| Tredeafstand | 235 mm | |
| Trede-boom-verbinding | omrand | |
| Inklapbaar | ja | |
| Oppervlak opstapoppervlak | ribbels | |
| Hellingshoek | 70 graden | |
| Oploopbaarheid | tweezijdig | |
| Spreidbeveiliging | 2 polyester-veiligheidsbanden | |
| Draagvermogen | 150 kg | |
| Kleur | zilver | |
| Producttype | trapladder |
| Artikelnummer | 040272 | |
| EAN/GTIN | 4031405402720 | |
| Nummer fabrikant | 040272 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |