Set scară cu trepte, accesibilă pe ambele părți, cu picioare înfigeabile, incl. element de fixare

Cod articol.: 040272
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Ghidare traversă conic
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 7
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 235 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Pliabil ja
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Înclinație 70 grad
Accesibilitate bilateral
Asigurare împotriva distanţării 2 curele din poliester de înaltă rezistență
Capacitate portantă 150 kg
Culoarea argintiu
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 040272
EAN / GTIN 4031405402720
Număr producător 040272
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Fapte
  • Set format din scară cu trepte din aluminiu și element de fixare asortat
  • Tijă dreaptă din țeavă dreptunghiulară stabilă
  • Treptele striate, cu adâncimea de 80 mm
  • Îmbinare trepte/șine cu 4 sertizări
  • Ghidaj conic pentru o stabilitate sigură
  • Zona de prindere ergo-pad® cu mecanism de prindere
  • Articulație solidă din aluminiu, fixată cu șuruburi
  • Montare simplă și rapidă prin conectare cu cârlig de blocare
  • Șenile nivello® cu tehnologie brevetată de înclinare pe 2 axe
  • Opțional, poate fi echipat cu suporturi clip-step, clip-step R13 și clip-step relax.
  • Economie de spațiu în timpul transportului și depozitării
  • Înclinație: 70°
  • Dispozitiv de siguranță împotriva deschiderii cu două curele din poliester de înaltă rezistență
  • Distanța între trepte: 235 mm
  • Sarcina maximă: 150kg
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Înălţime de lucru: 3,15 m
  • Execuție cu treaptă: Nivel
  • Număr trepte/trepte: 7 buc.
  • Adâncimea treptelor/barelor: 80 mm
  • Distanța între trepte/trepte: 235 mm
  • Acoperire pentru trepte / trepte: Aluminiu striat
  • Înălţime: 1,17 m
  • Lungimea pasului: 857 mm
  • Înclinație: 70°
  • Lățime exterioară inferioară: 462 mm
  • Înălţime montant: 73 mm
  • Lăţimea montantului: 25 mm
  • Max. Capacitate de încărcare: 150kg
  • Tip constructiv: Independent, accesibil din ambele părți
  • Dimensiunea de transport: 1000 x 460 x 210 mm, 10,2 kg
  • Dimensiuni de transport 2: 950 x 460 x 160 mm, 5 kg