Trin-stige-sæt, kan betrædes fra begge sider, sammenstikkelig, inkl. indsatsdel

Art.-nr.: 040272
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Politik / mærkning RoHS-direktivet
Vangeføring konisk
Antal lederdele 2
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 7
Trindybde 80 mm
Trinafstand 235 mm
Trin-stiver-forbindelse løs / enkelt
Sammenklappelig ja
Overflade, trædeflade rifling
Hældning 70 grader
Tilgængelighed dobbeltsidet
Spredesikring 2 slidstærke polyesterstropper
Bæreevne 150 kg
Farve sølvfarvet
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 040272
EAN/GTIN 4031405402720
Producentnummer 040272
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fakta
  • Pakke med trinladder i aluminium og passende indsatsdel
  • Stabile rektangulære rørstænger
  • 80 mm dybe, riflede trin
  • 4-dobbelt flanget trinværks-/søjleforbindelse
  • Konisk stolpeføring for sikker stand
  • ergo-pad® grebszone med klemmefunktion
  • Stabilt skruet, massivt led i aluminium
  • Enkel og hurtig montering ved hjælp af stikforbindelse med kroglås
  • nivello® styringsskinner med patenteret 2-akset hældningsteknik
  • Kan udstyres med trinplader clip-step, clip-step R13 og clip-step relax (ekstraudstyr)
  • Pladsbesparende under transport og opbevaring
  • Hældning: 70°
  • Spredesikring med to højstyrke polyesterbånd
  • trin afstand: 235 mm
  • Maksimal belastning: 150kg
Oplysninger om bæredygtighedskriterier
  • virksomhedscertificering: ISO 9001
  • virksomhedscertificering: ISO 14001
  • virksomhedscertificering: EN 1090
  • virksomhedscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • MUNK Group arbejder efter en adfærdskodeks.
  • Leveringskædeloven finder ikke anvendelse på grund af vores størrelse.
  • De anvendte materialer er angivet i de tekniske specifikationer.
  • Ressourcebesparende produktion: egne solcelleanlæg
  • Energieffektivt forbrug ved fremstillingen: LED-belysning
  • Reparationsvenlighed, holdbarhed og kvalitet: 15 års garanti på serieprodukter fremstillet i Tyskland
  • genanvendelighed: Vores produkter består hovedsageligt af aluminium, stål eller træ og kan genbruges direkte.
  • Socialt acceptable arbejdsforhold i produktionen: fair lønninger, ligestilling mellem kønnene
  • Sparsommelig og genanvendelig emballage: Ingen brug af styropor, overvejende brug af træ og pap, lav andel af plast
  • Ingen sundhedsmæssig belastning for brugerne

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3,15 m
  • Trin-udførelse: Trin
  • Antal trin/ribber: 7 stk.
  • Trin-/ribbenes dybde: 80 mm
  • Afstand mellem trin/ribber: 235 mm
  • Spirer / trinbelægning: Rillet aluminium
  • Højde: 1,17 m
  • Skridtlænge: 857 mm
  • Hældning: 70°
  • Nedre udvendig bredde: 462 mm
  • Vangehøjde: 73 mm
  • Vangebredde: 25 mm
  • Maks. Belastningsevne: 150kg
  • Type: Fritstående, adgang fra begge sider
  • Transportmål: 1000 x 460 x 210 mm, 10,2 kg
  • Transportmål 2: 950 x 460 x 160 mm, 5 kg