Échelle double à marches, accessible des deux côtés, emboîtable, avec élément d’emboîtement

Réf.: 040272
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Directive / Marquage directive RoHS
Structure des montants conique
Nombre d’éléments 2
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 7
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 235 mm
Assemblage marche-montant sertissage
Propriété repliable oui
Surface des marches stries
Inclinaison 70 degré
Accessibilité des deux côtés
Sécurité d’écartement 2 sangles en polyester très résistantes
Charge admissible 150 kg
Couleur argent
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 040272
EAN / GTIN 4031405402720
Réf. fabricant 040272
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Faits
  • Ensemble composé d´une escabeau à marches en aluminium et d´un élément enfichable assorti
  • Lattes rectangulaires stables
  • Marches rainurées de 80 mm de profondeur
  • Raccordement marche/montant à 4 sertissages
  • Guide conique pour une bonne stabilité
  • Zone de préhension ergo-pad® avec mécanisme de serrage
  • Articulation solide en aluminium, vissée de manière stable
  • Montage simple et rapide grâce à un raccord enfichable avec verrouillage à crochet
  • Patins nivello® avec technologie d´inclinaison brevetée à 2 axes
  • Peut être équipé en option avec des repose-pieds clip-step, clip-step R13 et clip-step relax.
  • Encombrement réduit pour le transport et le stockage.
  • inclinaison de la rampe: 70°
  • Dispositif anti-écartement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Ecartement des marches: 235 mm
  • Charge maximale: 150kg
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail: 3,15 m
  • Version à pédale: Etapes
  • Nombre de marches/échelons: 7 pièces
  • Profondeur des marches/échelons: 80 mm
  • Distance entre les marches/échelons: 235 mm
  • Revêtement à barreaux / marches: Aluminium strié
  • Hauteur: 1,17 m
  • Longueur d’entrejambes: 857 mm
  • Inclinaison: 70°
  • Largeur extérieure inférieure: 462 mm
  • Hauteur lisse: 73 mm
  • Largeur montant: 25 mm
  • Puissance max. Endurance: 150kg
  • Type: Autoportant, accessible des deux côtés
  • Dimensions de transport: 1000 x 460 x 210 mm, 10,2 kg
  • Dimensions de transport 2: 950 x 460 x 160 mm, 5 kg