Set de escalera de mano con peldaños, accesible por ambos lados, encajable, con pieza de inserción incluida.

Número de artículo: 040272
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Orientación de los largueros forma cónica
Número de piezas de escalera 2
Modelo peldaño Nivel
Número de escalones por sección de escalera 7
Profundidad de escalón 80 mm
Distancia de escalones 235 mm
Unión del escalón al larguero Con borde
Plegable
Superficie peldaño Estriado
Inclinación 70 grados
Transitabilidad por los dos lados
Seguro contra extensión 2 correas de poliéster de alta resistencia
Capacidad de carga 150 kg
Color plateado
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 040272
EAN / GTIN 4031405402720
Número del fabricante 040272
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Datos
  • Conjunto compuesto por una escalera de mano con peldaños de aluminio y pieza encajable a juego.
  • Travesaños rectos y estables
  • Peldaños estriados de 80 mm de profundidad.
  • Unión entre peldaños y largueros con 4 rebordeados
  • Guía cónica del mástil para una mayor estabilidad
  • Zona de agarre ergo-pad® con mecanismo de sujeción
  • Articulación de escalera sólida de aluminio atornillada de forma estable
  • Montaje sencillo y rápido gracias a la conexión enchufable con cierre de gancho.
  • Guías niveladoras nivello® con tecnología patentada de inclinación en 2 ejes.
  • Opcionalmente equipable con reposapiés clip-step, clip-step R13 y clip-step relax.
  • Ahorro de espacio para transporte y almacenamiento
  • inclinación de la escalera: 70°
  • Seguridad contra la separación con dos correas de poliéster de alta resistencia.
  • Distancia entre peldaños: 235 mm
  • Carga máxima: 150 kg
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Altura de trabajo: 3,15 m
  • Versión con pedal: Niveles
  • Número de peldaños/barrotes: 7 ud.
  • Profundidad de los peldaños/barrotes: 80 mm
  • Distancia entre peldaños/barrotes: 235 mm
  • Revestimiento para peldaños/escalones: Aluminio estriado
  • Altura: 1,17 m
  • Longitud de paso: 857 mm
  • Inclinación: 70°
  • Ancho exterior inferior: 462 mm
  • Altura de los largueros: 73 mm
  • Anchura larguero: 25 mm
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Tipo de construcción: Independiente, accesible por ambos lados
  • Dimensión del transporte: 1000 x 460 x 210 mm, 10,2 kg
  • Dimensiones de transporte 2: 950 x 460 x 160 mm, 5 kg