• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada stupňových žebříků, oboustranně přístupná, zasunovatelná, včetně zasunovacího dílu

Artiklové číslo: 040272
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Vedení podpěry kónické
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 7
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 235 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Skládací ano
Povrch stupátka Vrubování
Sklon 70 stupeň
Schůdnost oboustranný
Zajištění rozpěry 2 vysoce pevné polyesterové popruhy
Nosnost 150 kg
Barva stříbrná
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 040272
EAN / GTIN 4031405402720
Číslo výrobce 040272
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Fakta
  • Sada hliníkového stupňového žebříku a odpovídajícího nástavce
  • Stabilní trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké, rýhované stupně
  • 4x lemované spojení schodů a nosníků
  • Kónické vedení nosníku pro bezpečnou stabilitu
  • ergo-pad® úchopová zóna se svorkovým mechanismem
  • Pevně přišroubovaný, masivní hliníkový kloubový spoj
  • Jednoduchá a rychlá montáž díky zasunutí s háčkovou západkou
  • nivello® vodicí ližiny s patentovanou 2osou technologií naklápění
  • Volitelně lze vybavit nášlapnými lištami clip-step, clip-step R13 a clip-step relax.
  • Úspora místa při přepravě a skladování
  • sklon žebříku: 70°
  • Roztažení zajištěno dvěma vysoce pevnými polyesterovými popruhy
  • Rozestup stupňů: 235 mm
  • Maximální zatížení: 150kg
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3,15 m
  • Provedení s nášlapem: Stupně
  • Počet stupňů/příček: 7 ks
  • Hloubka schodů/průčelí: 80 mm
  • Rozestup stupňů/prutů: 235 mm
  • Příčky / stupňovitý povrch: hliník rýhovaný
  • Výška: 1,17 m
  • Vnitřní délka nohavic: 857 mm
  • Sklon: 70°
  • Spodní vnější šířka: 462 mm
  • Výška nosníku: 73 mm
  • šířka nosníku: 25 mm
  • Max. Zatížitelnost: 150kg
  • Konstrukční provedení: Samostatně stojící, přístupný z obou stran
  • Přepravní rozměry: 1000 x 460 x 210 mm, 10,2 kg
  • Transportní rozměry 2: 950 x 460 x 160 mm, 5 kg