Set scala a pioli a gradini, accessibile da entrambi i lati, innestabile, incl. elemento innestabile

Codice art.: 040272
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Direttiva / Etichettatura Direttiva RoHS
Guida del montante forma conica
Numero di componenti della scala 2
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 7
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 235 mm
Collegamento passo-montanti Es. bordata
Es. pieghevole
Superficie gradino Zigrinatura
Inclinazione 70 grado
Accessibilità es. bilaterale
Protezione antiespansione 2 cinghie in poliestere altamente resistenti
Portata 150 kg
Colore argento
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 040272
EAN / GTIN 4031405402720
Codice del produttore 040272
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Fatti
  • Set composto da scala a pioli in alluminio e elemento di inserimento abbinato
  • Stabili longheroni in tubo rettangolare
  • Gradini scanalati profondi 80 mm
  • Giunzione gradini/longheroni con 4 bordature
  • Guida conica del longherone per una posizione sicura
  • Zona di presa ergo-pad® con meccanismo di bloccaggio
  • Giunto a scala in alluminio massiccio, avvitato in modo stabile
  • Montaggio semplice e veloce grazie al collegamento a innesto con chiusura a gancio
  • Pattini di livellamento nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Opzionale con pedane clip-step, clip-step R13 e clip-step relax
  • Salvaspazio durante il trasporto e lo stoccaggio.
  • Inclinazione della scala: 70°
  • Dispositivo antiallungamento con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
  • Distanza tra i gradini: 235 mm
  • Carico massimo: 150 kg
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: ISO 14001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3,15 m
  • Versione con pedale: Gradini
  • Numero di gradini/pioli: 7 pz.
  • Profondità gradini/pioli: 80 mm
  • Distanza tra gradini/pioli: 235 mm
  • Rivestimento a gradini/gradini: Alluminio scanalato
  • Altezza: 1,17 m
  • Cavallo: 857 mm
  • Inclinazione: 70°
  • Larghezza esterna inferiore: 462 mm
  • Altezza montante: 73 mm
  • Larghezza montanti: 25 mm
  • Max. Carico max.: 150 kg
  • Struttura: Indipendente, accessibile da entrambi i lati
  • Dimensioni di trasporto: 1000 x 460 x 210 mm, 10,2 kg
  • Dimensioni di trasporto 2: 950 x 460 x 160 mm, 5 kg