FLAT TIP M2,5 ST D20 L3,6

Nr art.: 03560016
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Długość czujnika L 3,6 mm
Typ czujnika Czujnik z tarczą pomiarową
Średnica talerzyka pomiarowego 20 mm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Gwint przyłącza M2,5
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03560016
EAN / GTIN 7630041114201
Numer producenta 03560016
Numer L L41140 600

Opis

Wykonanie:

  • Material: Steel
  • Fixing [mm]: M2,5
  • Diameter [mm]: 20
  • Probe length [mm]: 3,6

Opis:

Insert with flat face
M2,5 insert with a flat measuring face, steel, Ø 20 mm, L = 3,6 mm