Ploska konica M2,5 ST D20 L3,6

Št. art.: 03560016
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Dolžina tipalo 3,6 mm
Vrsta tipala tipalo z merilnim krožnikom
Premer merilnega krožnika 20 mm
Vrsta izdelka Merilno tipalo
Navojni priključek M2,5
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 03560016
EAN/GTIN 7630041114201
Številka proizvajalca 03560016
L-število L41140 600

Opis

Izvedba:

  • Material: Jeklo
  • Pritrditev [mm]: M2,5
  • Premer [mm]: 20
  • Dolžina sonde [mm]: 3,6

Opis:

Merilni vložek M2.5 z ravno merilno površino, jeklo, Ø 20 mm, L = 3,6 mm