VLAKKE INVOER M2.5 ST D20 L3.6

Artikelnummer: 03560016
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03560016
EAN/GTIN 7630041114201
Nummer fabrikant 03560016
L-nummer L41140 600

Omschrijving

Uitvoering:

  • Materiaal: Staal
  • Bevestiging [mm]: M2,5
  • Diameter [mm]: 20
  • Sondelengte [mm]: 3,6

Omschrijving:

Meetinzet M2,5 met vlak meetvlak, staal, Ø 20 mm, L = 3,6 mm