Vârf plat M2,5 ST D20 L3,6

Cod articol.: 03560016
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Lungime buton L 3,6 mm
Tip buton Buton cu disc de măsurare
Diametru disc de măsurare 20 mm
Tip produs Palpator de măsurare
Racord filet M2,5
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 03560016
EAN / GTIN 7630041114201
Număr producător 03560016
L-Număr L41140 600

Descriere

Execuţie:

  • Material: Oțel
  • Fixare [mm]: M2,5
  • Diametru [mm]: 20
  • Lungime sondă [mm]: 3,6

Descriere:

Inserție de măsurare M2,5 cu suprafață de măsurare plană, oțel, Ø 20 mm, L = 3,6 mm