Lapos csúcs M2,5 ST D20 L3,6 L3,6

Cikkszám: 03560016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03560016
EAN / GTIN 7630041114201
Gyártó száma 03560016
L-szám L41140 600

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Acél
  • Rögzítés [mm]: M2,5
  • Átmérő [mm]: 20
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 3,6

Leírás:

M2.5 mérőbetét lapos mérőfelülettel, acél, Ø 20 mm, L = 3,6 mm