• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ FLACH M2,5 ST D20 L3,6

Artikel-Nr.: 03560016
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Produktart Messtaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03560016
EAN / GTIN 7630041114201
Herstellernummer 03560016
L-Nummer L41140 600

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Stahl
  • Befestigung [mm]: M2,5
  • Durchmesser [mm]: 20
  • Sondenlänge [mm]: 3.6

Beschreibung:

M2,5 Messeinsatz mit ebener Messfläche, Stahl, Ø 20 mm, L = 3,6 mm