{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 38 mm | |
| Seria | TESATAST | |
| Oznaczenie producenta | TESATAST | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 2 mm | |
| Konstrukcja | skanowanie boczne | |
| Wartość podziałki skali | 0,02 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Dźwignia pomiarowa |
| Numer artykułu | 01810012 | |
| EAN / GTIN | 7630041110524 | |
| Numer producenta | 01810012 | |
| Numer L | L41140 660 |