TESATAST LAT 0,8MM 0,01MM D28

Nr art.: 01810011
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Średnica obudowy 28 mm
Oznaczenie producenta TESATAST
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,8 mm
Konstrukcja Skanowanie boczne
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01810011
EAN / GTIN 7630041110517
Numer producenta 01810011
Numer L L41140 290

Opis

Opis:

Analogue lever-type dial test indicator TESATAST Lateral
Analogue lever-type dial test indicator TESATAST, lateral, 0,8 mm, 0,01 mm, Ø 28 mm