Analogový pákový číselníkový zkušební přístroj TESATAST lat 2 mm 0,02 mm D38 mm

Artiklové číslo: 01810012
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Průměr krytu 38 mm
Řada TESATAST
Označení výrobce TESATAST
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 2 mm
Konstrukce Boční snímání
Dělení stupnice 0,02 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Dotyková páka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01810012
EAN / GTIN 7630041110524
Číslo výrobce 01810012
L-číslo L41140 660

Popis

Popis:

Analogové pákové měřidlo TESATAST, boční, 2 mm, 0,02 mm, Ø 38 mm