TESATAST .03IN .0005IN D1.5IN

Nr art.: 01820007
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Średnica obudowy 38,1 mm
Oznaczenie producenta TESATAST; standard
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy -0,762 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,762 mm
Pomiar siły min. 0,5 N
Pomiar siły maks. 1,5 N
Zakres obrotu ± 15 stopni
Wartość podziałki skali, analogowy 0,013 mm
Jednostka odczytu, analogowy cal
Odczyt 0,001 cal
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01820007
EAN / GTIN 7630041124156
Numer producenta 01820007
Numer L L41140 714

Opis

Opis:

Analogue lever-type dial test indicator TESATAST, standard, .03 in, .0005 in, Ø 1.5 in