{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 28 mm | |
| Oznaczenie producenta | TESATAST RECH 0,8MM 0,8MM D28 | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 0,8 mm | |
| Konstrukcja | Wersja pionowa | |
| Wartość podziałki skali, analogowy | 0,01 mm | |
| Jednostka odczytu, analogowy | milimetr | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Dźwignia pomiarowa |
| Numer artykułu | 01810204 | |
| EAN / GTIN | 7630041110548 | |
| Numer producenta | 01810204 | |
| Numer L | L41140 292 |