• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

TESATAST PERP 0,5MM 0,5MM D28

Nr art.: 01810205
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Średnica obudowy 28 mm
Oznaczenie producenta TESATAST RECH 0,5MM 0,5MM D28
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,5 mm
Bauform Wersja pionowa
Wartość podziałki skali, analogowy 0,01 mm
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Odczyt 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01810205
EAN / GTIN 7630041110555
Numer producenta 01810205
Numer L L41140 293

Opis

Opis:

Analogue lever-type dial test indicator TESATAST, perpendicular, 0,5 mm, 0,01 mm, Ø 28 mm
Analogue lever-type dial test indicator TESATAST Perpendicular