{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro alloggiamento | 38 mm | |
| Serie | TESATAST | |
| Denominazione originale prodotto | TESATAST | |
| Materiale corpo | metallo | |
| Visualizzazione | es. analogica | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 2 mm | |
| Forma | Tastatura laterale | |
| Risoluzione | 0,02 mm | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Leva |
| Codice articolo | 01810012 | |
| EAN / GTIN | 7630041110524 | |
| Codice del produttore | 01810012 | |
| Numero-L | L41140 660 |