Magnetyzer/ Demagnetyzator 52 mm

Nr art.: 01508
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Bez zasilania
Długość 29 mm
Szerokość 52 mm
Wysokość 50 mm
Długość korpusu 52 mm
Szerokość korpusu 52 mm
Wysokość korpusu 50 mm
Maks. szerokość obrabianego elementu 52 mm
Rodzaj produktu Urządzenie do rozmagnesowywania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01508
EAN / GTIN 4010995015084
Numer producenta 01508
Numer L L60070 608
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 52 x 50 x 29 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do namagnesowania i rozmagnesowania trzonków i narzędzi podobnych do trzonków ze stali.
  • Podczas wkręcania często zdarza się, że śruba upada lub zostaje zgubiona. Problemowi temu przeciwdziała magnetyzer Wiha. Szybko i łatwo umożliwia namagnesowanie końcówki śrubokręta, dzięki czemu można łatwiej mocować śruby i małe elementy. W celu rozmagnesowania śrubokręt jest przesuwany w kilku krokach, aż zostanie rozmagnesowany. Mocny, stały magnes narzędzia jest niezwykle trwały i jest również idealny do magnesowania pęset oraz innych stalowych narzędzi.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Szerokość (mm): 30 mm
  • wysokość (mm): 50 mm
  • Długość całkowita (мм): 52 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie