Magnetizor/demagnetizor 52 mm

Cod articol.: 01508
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lungime 29 mm
Lăţime 52 mm
Înălţime 50 mm
Lungime carcasă 52 mm
Lăţime carcasă 52 mm
Înălţime carcasă 50 mm
Lăţimea max. a piesei 52 mm
Tip produs Dispozitiv de demagnetizare

Identificare și clasificare

Cod articol 01508
EAN / GTIN 4010995015084
Număr producător 01508
L-Număr L60070 608
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă simplifică munca: Lama magnetizată a șurubelniței împiedică șuruburile să cadă
  • Este foarte frecvent ca șuruburile să cadă pe podea sau să se piardă atunci când încercați să le fixați
  • Magnetizatorul Wiha contracarează această problemă
  • Acesta magnetizează vârfurile șurubelniței rapid și fără efort, astfel încât șuruburile și piesele mici pot fi montate mult mai ușor
  • Puteți demagnetiza din nou șurubelnița împingând-o prin trepte de mai multe ori până când aceasta este demagnetizată
  • Magnetul permanent puternic al uneltei are o durată de viață extrem de lungă și este, de asemenea, potrivit pentru magnetizarea pensetelor și a altor unelte din oțel

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Lățime (mm): 30 mm
  • Înălțime (mm): 50 mm
  • Lungime totală (mm): 52 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr