{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Longitud | 29 mm | |
| Anchura | 52 mm | |
| Altura | 50 mm | |
| Longitud de la carcasa | 52 mm | |
| Anchura carcasa | 52 mm | |
| Altura carcasa | 50 mm | |
| Anchura máx. de la pieza de trabajo | 52 mm | |
| Tipo de producto | Desmagnetizador |
| Número de artículo | 01508 | |
| EAN / GTIN | 4010995015084 | |
| Número del fabricante | 01508 | |
| Número L | L60070 608 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |