Magnetiseringsapparat/ Afmagnetiseringsapparat 52 mm

Art.-nr.: 01508
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning ingen energiforsyning
Længde 29 mm
Bredde 52 mm
Højde 50 mm
Længde, hus 52 mm
Bredde, hus 52 mm
Højde, hus 50 mm
Maks emnebredde 52 mm
Produkttype afmagnetiseringsapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 01508
EAN/GTIN 4010995015084
Producentnummer 01508
L-nummer L60070 608
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter arbejdet: Den magnetiserede skruetrækkerklinge forhindrer, at du taber skruerne.
  • Produktets dimensioner: 52 x 50 x 29 mm (B x H x D).
  • Anvendelse: Til magnetisering og afmagnetisering af klinger og klingelignende værktøjer af stål.
  • Under skrueopgaver sker det ofte, at skruen falder på gulvet eller bliver væk. Dette problem modvirker Wiha magnetiseringsapparat. Apparatet magnetiserer hurtigt og enkelt skruetrækkerspidsen, så skruer og smådele kan optages væsentlig lettere. Hvis skruetrækkeren skal afmagnetiseres igen, skal du blot føre den flere gange hen over trinnene, indtil den er afmagnetiseret. Værktøjets kraftige permanentmagnet har en utrolig lang levetid og egner sig også perfekt til magnetisering af pincetter og andre stålværktøjer.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Bredde (mm): 30
  • højde (mm): 50
  • Total længd (mm): 52
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej