Magnetizzatore/ Smagnetizzatore 52 mm ()

Codice art.: 01508
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Lunghezza 29 mm
Larghezza 52 mm
Altezza 50 mm
Lunghezza alloggiamento 52 mm
Larghezza alloggiamento 52 mm
Altezza alloggiamento 50 mm
Larghezza max. del pezzo 52 mm
Tipo di prodotto Smagnetizzatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 01508
EAN / GTIN 4010995015084
Codice del produttore 01508
Numero-L L60070 608
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lavoro semplificato: La lama magnetizzata del giravite evita la caduta delle viti.
  • Dimensioni del prodotto: 52 x 50 x 29 mm (lungh. x alt. x prof.).
  • Impiego: Per magnetizzare e smagnetizzare lame ed utensili simili di acciaio.
  • Nell'avvitamento spesso si verifica che la vite cade a terra o va perduta. Il magnetizzatore Wiha evita questo problema. Con esso si magnetizza la punta del giravite in modo rapido e semplice, per cui le viti e la minuteria possono essere prese in modo molto più facile. Per smagnetizzare, il giravite viene spinto più volte sopra i gradini fino a smagnetizzarlo. Il potente magnete permanente dell'utensile è estremamente longevo ed è ideale anche per magnetizzare pinzette ed altri utensili in acciaio.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • larghi (mm): 30
  • altezza (mm): 50
  • Lunghezza totale (mm): 52
  • con batteria / batteria ricaricabile: No