Magnétiseur/ Démagnétiseur 52 mm

Réf.: 01508
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Longueur 29 mm
Largeur 52 mm
Hauteur 50 mm
Longueur boîtier 52 mm
Largeur boîtier 52 mm
Hauteur boîtier 50 mm
Largeur de pièce max. 52 mm
Type de produit démagnétiseurs

Identification et classification

Référence article 01508
EAN / GTIN 4010995015084
Réf. fabricant 01508
Article hors catalogue L60070 608
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: La lame de tournevis magnétique empêche les vis de tomber.
  • Dimensions du produit: 52 x 50 x 29 mm (L x H x P).
  • Application: Pour magnétiser et démagnétiser des lames et outils similaires en acier.
  • Lors du vissage, il arrive souvent que la vis tombe ou se perde. Le magnétiseur Wiha remédie à ce problème. Il permet de magnétiser rapidement et facilement la pointe du tournevis afin que les vis et les petites pièces puissent être récupérées beaucoup plus facilement. Pour la démagnétiser, il suffit de faire glisser plusieurs fois le tournevis sur la structure en escalier jusqu’à ce qu'il soit démagnétisé. L'aimant permanent puissant de l'outil est extrêmement durable et est également idéal pour magnétiser les pincettes et autres outils en acier.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Largeur (mm): 30 mm
  • Hauteur (mm): 50 mm
  • Longueur totale (mm): 52 mm
  • avec pile / accumulateur: Non