Magnetizátor/ Demagnetizér 52 mm

Artiklové číslo: 01508
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01508
EAN / GTIN 4010995015084
Číslo výrobce 01508
L-číslo L60070 608
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadní vám práci.: Magnetizovaný dřík šroubováku zabrání padání šroubů
  • Dimensions: 52 x 50 x 29 mm (š x v x h)
  • Použití: K magnetizaci a demagnetizaci dříků a dříkovitých nástrojů z oceli
  • Při šroubování se často stavá, že šroub spadne nebo se ztratí
  • Tomuto problému se magnetizátor Wiha snaží předejít
  • Rychle a snadno umožní magnetizaci hrotu šroubováku, aby mohl šrouby a malé díly snadněji upevnit
  • Pro odmagnetizaci se šroubovákem několikrát posouvá nad stupni, dokud se neodmagnetizuje
  • Silný trvalý magnet nástroje má mimořádně dlouhou životnost a je také ideální k magnetizaci pinzet a jiných ocelových nástrojů
  • Pro použití v mechanice

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Šířka (mm): 30 mm
  • výška (mm): 50 mm
  • Celková délka (mm): 52 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne