• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Magnetiseerder/ Demagnetiseerder 52 mm

Artikelnummer: 01508
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
ESD-beschermingszone (EPA) nee
Energievoorziening geen energievoorziening
Lengte 29 mm
Breedte 52 mm
Hoogte 50 mm
Lengte behuizing 52 mm
Breedte behuizing 52 mm
Hoogte behuizing 50 mm
Max. werkstukbreedte 52 mm
Producttype demagnetiseerapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 01508
EAN/GTIN 4010995015084
Nummer fabrikant 01508
L-nummer L60070 608
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Gemagnetiseerde schroevendraaierschacht vermijdt het omlaag vallen van schroeven.
  • Afmetingen product: 52 x 50 x 29 mm (b x h x d).
  • Toepassing: Voor het magnetiseren en demagnetiseren van schachten en schachtvormige gereedschappen van staal.
  • Bij het schroeven gebeurt het regelmatig dat de schroef omlaag valt of verloren gaat. Dit probleem wordt tegengegaan door de Wiha magnetiseerder. Snel en eenvoudig maakt hij het magnetiseren van de schroevendraaierpunt mogelijk, zodat schroeven en kleine onderdelen een stuk gemakkelijker opgenomen kunnen worden. Voor het demagnetiseren wordt de schroevendraaier een paar keer over de trapjes geschoven, tot hij niet meer magnetisch is. De sterke permanente magneet van het gereedschap gaat zeer lang mee en is ook ideaal voor het magnetiseren van pincetten en ander stalen gereedschap.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • breedte (mm): 30 mm
  • hoogte (mm): 50 mm
  • Totale lengte (mm): 52 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee