{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | HC 260 C | |
| Oznaczenie producenta | HC 260 C - 2,2 WNB Hobelmaschine; HC 260 C - 2,8 DNB Hobelmaschine | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Rodzaj produktu | Frezy | |
| Moc przekazywana | 2 000 W | |
| Moc znamionowa | 2 800 W | |
| Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym | 6 500 min-1 | |
| Możliwość odsysania | tak | |
| Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
| Długość | 1 110 mm | |
| Szerokość | 620 mm | |
| Wysokość | 960 mm | |
| Masa | 71 kg | |
| Niepewność pomiaru poziomu hałasu K | 3 dB |
| Numer artykułu | 0114026100 | |
| EAN / GTIN | 4003665436265 | |
| Numer producenta | 0114026100 | |
| Numer L | L01750 1277 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |