HC 260 C - 2,8 Masină de rindeluit DNB

Cod articol: 0114026100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea

Identificare și clasificare

Cod articol 0114026100
EAN / GTIN 4003665436265
Număr producător 0114026100
L-Număr L01750 1277
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Conversie simplă, fără scule, de la jointer la mașină de rindeluit
  • Căsuță de viteze stabilă pentru o avansare uniformă a piesei de prelucrat
  • Masă de rindeluit din fontă cenușie solidă, rezistentă la abraziune
  • Reglare comodă a înălțimii cu ajutorul manivelei manuale
  • Lame de rindeluit cu muchie dublă de tăiere pentru o durată de viață mai lungă
  • Parcul de îmbinare pivotează la 90°-45°
  • Motor de inducție silențios, fără întreținere și robust
  • Protecție la repornire: Împiedică pornirea neintenționată după întreruperea alimentării cu energie electrică
  • Motor trifazat cu cuplu mare

    Conţinut
  • Cuțite de rindeluit reversibile de unică folosință, scurt, opritor de îmbinare pivotant, apărătoare de ejectare a așchiilor, baston glisant, duză de aspirare, roți de transport.

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 2000 W
  • Dimensiuni: 1110 x 620 x 960 mm
  • Plăci de finisare L x l: 1040 x 260 mm
  • Numărul de cuțite: 2
  • Masă de îngroșare L x W: 400 x 260 mm
  • Turația arborelui cuțitului: 6500 /min
  • Înălțimea/lățimea pasajului: 160 / 260 mm
  • Diametrul tăișului: 63 mm
  • Greutate: 71 kg
  • Materialul plăcilor de pilire: Aluminiu turnat
  • Masa de grosime a materialului: Fontă cenușie
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 2800 W
  • Tensiune de rețea: 380 - 415 V
  • Șlefuire pentru îndepărtarea așchiilor: 0 - 3 mm
  • Îndepărtarea așchiilor Rabotare în grosime: 0 - 3 mm
  • Viteza de avans: 5 m/min