HC 260 C - 2,8 DNB skobeljnik

Št. art.: 0114026100
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Napajanje Omrežno napajanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0114026100
EAN/GTIN 4003665436265
Številka proizvajalca 0114026100
L-število L01750 1277
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Enostavna predelava brez orodja iz mizarja v debelinarja
  • Stabilen menjalnik za enakomerno podajanje obdelovancev
  • Miza za debeljenje iz trdne, na obrabo odporne sive litine
  • Priročna nastavitev višine z ročno ročico
  • Nogli za skobljanje z dvojnim rezilom za daljšo življenjsko dobo
  • Ograja za skobljanje se vrti pod kotom 90-45°
  • Tih indukcijski motor, brez vzdrževanja in robusten
  • Zaščita pred ponovnim zagonom: Preprečuje nenameren zagon po prekinitvi napajanja
  • Trifazni motor z visokim navorom

    Razpon dobave
  • Vgrajeni rezkarski noži za enkratno uporabo z možnostjo obračanja, kratka, vrtljiva spojna zapora, pokrov za odmetavanje iveri, drsna palica, sesalna šoba, transportna kolesa.

Lastnosti:

  • Izhodna moč: 2000 W
  • Dimenzije: 1110 x 620 x 960 mm
  • Oblačilne plošče D x Š: 1040 x 260 mm
  • Število nožev: 2
  • Miza za debeljenje D x Š: 400 x 260 mm
  • Hitrost gredi nožev: 6500 /min
  • Višina/širina prehoda: 160 / 260 mm
  • Premer rezalnika: 63 mm
  • Teža: 71 kg
  • Material obrezovalnih plošč: Liti aluminij
  • Miza za določanje debeline materiala: Siva litina
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 2800 W
  • Omrežna napetost: 380 - 415 V
  • Oblikovanje za odstranjevanje drobirja: 0 - 3 mm
  • Odstranjevanje iveri Planiranje debeline: 0 - 3 mm
  • Stopnja podajanja: 5 m/min