HC 260 C - 2,8 DNB Raboteuse

Réf.: 0114026100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0114026100
EAN / GTIN 4003665436265
Réf. fabricant 0114026100

Description

Description:

  • Réglage manuel simple pour passer du mode dégauchissage au mode rabotage
  • Réducteur stable avec avance régulière de la pièce
  • Table de rabotage en fonte grise massive, résistant à l'abrasion
  • Réglage pratique de la hauteur à l'aide d'une manivelle
  • Lame de rabot à double tranchant pour une longévité plus élevée
  • Guide inclinable 90°-45°
  • Moteur à induction silencieux, sans maintenance et robuste
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
  • Moteur triphasé à couple de rotation élevé

    Équipement standard
  • Fers de rabot réversibles jetables intégrés, Guide court, inclinable, Capot d'éjection des sciures, Bâton poussoir, Tubulure d'aspiration, Roues de transport

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 2000 W
  • Dimensions: 1110 x 620 x 960 mm
  • Panneaux de dégauchissage L x l: 1040 x 260 mm
  • Nombre de lames: 2
  • Table de rabotage L x l: 400 x 260 mm
  • Vitesse de rotation de l'arbre porte-lame: 6500 /min
  • Hauteur/largeur de passage: 160 / 260 mm
  • Diamètre de l'arbre porte-lame: 63 mm
  • Poids: 71 kg
  • Matériau des plaques de dressage: Fonte d'aluminium
  • Matériau de la table de rabotage: Fonte grise
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 2800 W
  • Tension secteur: 380 - 415 V
  • Évacuation des sciures dégauchir: 0 - 3 mm
  • Évacuation des sciures de la raboteuse: 0 - 3 mm
  • Vitesse d'avance: 5 m/min