HC 260 C - 2,8 DNB Cepilladora

Número de artículo: 0114026100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie HC 260 C
Denominación del fabricante HC 260 C - 2,2 WNB Hobelmaschine; HC 260 C - 2,8 DNB Hobelmaschine
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Fresa
Potencia generada 2.000 W
Potencia nominal 2.800 W
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga máx. 6.500 min-1
Capacidad de succión
Bloqueo contra rearranque
Longitud 1.110 mm
Anchura 620 mm
Altura 960 mm
Peso 71 kg
Incertidumbre de medición nivel de ruido K 3 dB

Identificación y clasificación

Número de artículo 0114026100
EAN / GTIN 4003665436265
Número del fabricante 0114026100
Número L L01750 1277
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Modificación sencilla y sin herramientas de cepillo a regruesadora
  • Engranaje estable para un avance uniforme de la pieza de trabajo
  • Mesa de regruesado de fundición gris maciza, resistente a la abrasión
  • Ajuste cómodo de la altura gracias a una manivela
  • Cuchilla del cepillo con doble filo para una durabilidad mayor
  • Tope de rectificado orientable 90°-45°
  • Motor de inducción silencioso, sin mantenimiento y robusto
  • Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
  • Motor trifásico de potente par de giro

    Suministro estándar
  • Cuchilla de cepillo reversible desechable integrada, Tope de rectificado orientable, Cubierta expulsora de virutas, Empujador, Boquillas de aspiración, Ruedas de transporte

Característica:

  • Potencia suministrada: 2000 W
  • Dimensiones: 1110 x 620 x 960 mm
  • Placas de rectificar L x An: 1040 x 260 mm
  • Cantidad de cuchillas: 2
  • Mesa de cepillado L x An: 400 x 260 mm
  • Revoluciones del árbol de cuchillas: 6500 /min
  • Altura / anchura de paso: 160 / 260 mm
  • Diámetro del árbol de cuchillas: 63 mm
  • Peso: 71 kg
  • Material placa de rectificar: Aluminio fundido
  • Material mesa de cepillado: Fundición gris
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 2800 W
  • Tensión de alimentación: 380 - 415 V
  • Ajustar arranque de virutas: 0 - 3 mm
  • Arranque de virutas: 0 - 3 mm
  • Velocidad de avance: 5 m/min