• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HC 260 C - 2,8 DNB Pialla

Codice art.: 0114026100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Alimentazione Alimentazione di rete

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0114026100
EAN / GTIN 4003665436265
Codice del produttore 0114026100
Numero-L L01750 1277
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Semplice conversione da pialla a filo a pialla a spessore, senza l'ausilio di attrezzi
  • Trasmissione robusta per un avanzamento uniforme del pezzo
  • Tavolo per piallatura a spessore in massiccia ghisa grigia, resistente all’usura
  • Pratica regolazione dell’altezza tramite manovella
  • Coltelli pialla con doppio tagliente, per una maggiore longevità
  • Guida orientabile a 90°-45°
  • Silenzioso motore a induzione, robusto ed esente da manutenzione
  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
  • Motore a corrente trifase a coppia elevata

    Dotazione
  • Coltelli pialla rivoltabili monouso incorporati, Guida corta e orientabile, Calotta espulsione trucioli, Asta di avanzamento, Attacco di aspirazione, Ruote per il trasporto

Proprietà:

  • Potenza resa: 2000 W
  • Dimensioni: 1110 x 620 x 960 mm
  • Tavoli per piallatura a filo lungh. x largh.: 1040 x 260 mm
  • Numero di lame: 2
  • Tavolo per piallatura a spessore lungh. x largh.: 400 x 260 mm
  • Velocità dell'albero portalame: 6500 /min
  • Altezza / larghezza di passata: 160 / 260 mm
  • Diametro dell'albero portalame: 63 mm
  • Peso: 71 kg
  • Materiale piani di piallatura a filo: Alluminio fuso
  • Materiale tavolo per piallatura a spessore: Ghisa grigia
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 2800 W
  • Tensione di alimentazione: 380 - 415 V
  • Asportazione trucioli piallatura a filo: 0 - 3 mm
  • Asportazione trucioli piallatura a spessore: 0 - 3 mm
  • Velocità di avanzamento: 5 m/min