{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | HC 260 C | |
| Označení výrobce | HC 260 C - 2,2 WNB Hobelmaschine; HC 260 C - 2,8 DNB Hobelmaschine | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Druh produktu | Fréza | |
| Odevzdaný výkon | 2 000 W | |
| Jmenovitý výkon | 2 800 W | |
| Volnoběžné otáčky max. | 6 500 min-1 | |
| Možnost odsávání | ano | |
| Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
| Délka | 1 110 mm | |
| Šířka | 620 mm | |
| Výška | 960 mm | |
| Hmotnost | 71 kg | |
| Nejistota měření hladina hluku K | 3 dB |
| Katalogové číslo | 0114026100 | |
| EAN / GTIN | 4003665436265 | |
| Číslo výrobce | 0114026100 | |
| L-číslo | L01750 1277 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |