HC 260 C - 2,8 DNB Vlak- en vandiktebank

Artikelnummer: 0114026100
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0114026100
EAN/GTIN 4003665436265
Nummer fabrikant 0114026100

Omschrijving

Omschrijving:

  • Eenvoudig, gereedschapsloos ombouwen van vlak- tot vandiktebank
  • Stabiele aandrijving voor gelijkmatige werkstuktoevoer
  • Vandiktetafel van massief, slijtvast grijs gietijzer
  • Makkelijk instellen van de hoogte met handkruk
  • Aan twee zijden geslepen schaafbeitel voor langere standtijden
  • Geleider kantelbaar van 90°-45°
  • Stille inductiemotor, onderhoudsvrij en robuust
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
  • Draaistroommotor met hoog koppel

    Met:
  • Ingebouwde, omkeerbare wegwerpschaafbeitels, Korte, kantelbare geleider, Zaagselafvoerkap, Duwstok, Afzuigstuk, Transportwielen

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 2000 W
  • Afmetingen: 1110 x 620 x 960 mm
  • Vlaktafel l x b: 1040 x 260 mm
  • Aantal schaafbeitels: 2
  • Vandiktetafel l x b: 400 x 260 mm
  • Toerental van de beitelas: 6500 /min
  • Doorlaathoogte/-breedte: 160 / 260 mm
  • Diameter van de beitelas: 63 mm
  • Gewicht: 71 kg
  • Materiaal vlakplaten: Gegoten aluminium
  • Materiaal vandiktetafel: Grijs gietijzer
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 2800 W
  • Netspanning: 380 - 415 V
  • Spaanafname vlakken: 0 - 3 mm
  • Spaanafname vandikteschaven: 0 - 3 mm
  • Toevoersnelheid: 5 m/min