Obrotowy stożek centrujący, Ujęcie MK 3, Rozmiar 273, spiczasta, 60°

Nr art.: 010635
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 010635
EAN / GTIN 4019208000886
Numer producenta 010635
Numer L L30210 51
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Stożki centrujące w wersji ostro zakończonej lub tępo zakończonej.

Cechy techniczne:

  • Korpus hartowany i szlifowany

Zastosowania:

  • Do mocowania elementów o większych otworach, takich jak rury, na tokarkach i szlifierkach.

Zalety:

  • Szeroki zakres mocowania do najróżniejszych otworów i punktów centrujących
  • Sprawdzona konstrukcja z trzema łożyskami, zapewniająca wytrzymałość na duże obciążenia osiowe i promieniowe

Więcej informacji:

  • Stożek centrujący ruchomy, mocowanie MK 3, rozmiar 273, ostry, 60°

Cecha szcz.:

  • Uchwyt: 3 mm
  • Długość wysięgu: 79 mm
  • średnica zewnętrzna: 56 mm
  • Średnica stożka: 23 825 mm
  • Masa: 1100 g
  • Rozmiar: 273
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 6000 min⁻¹
  • Odchylenie promieniowe maks.: 0 008 mm
  • Maksymalna masa obrabianego elementu w kg: 400 kg